ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MVJN 93°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25224177
品番
MVJNR2020K16
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MVJN93°
勝手
右
寸法F(mm)
25
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
37
シャンク幅B(mm)
20
形状
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
VN_160408