ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MDNN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25224213
品番
MDNNR2525M15
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。MDNN62.5°
勝手
右
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
62.5
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
12.5
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
41
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
68
ゲージインサート
DN_150608