ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MCRN 75°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25224283
品番
MCRNR3232P19
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。MCRN75°
勝手
右
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
40
全長L1(mm)
170
寸法LH(mm)
38
シャンク幅B(mm)
32
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
CN_190612