ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MCMN 50°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25224344
品番
MCMNN2525M12
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。MCMN50°。ニュートラル
勝手
勝手なし
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
50
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
12.9
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
86
ゲージインサート
CN_120408