ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MSDN 45°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25224414
品番
MSDNN3232P19
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。MSDN45°。ニュートラル
勝手
勝手なし
形状
四角形
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
16
全長L1(mm)
170
寸法LH(mm)
42
シャンク幅B(mm)
32
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
SN_190612