旋削ホルダー MSDN 45°

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25224439 品番 MSDNN2020K12
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外径ホルダー。MSDN45°。ニュートラル

勝手勝手なし 形状四角形 切込み角Kr(°)45 クランプシステムKenloc(TM) チップ逃げ角(°)0 寸法F(mm)10 全長L1(mm)125 寸法LH(mm)32 シャンク幅B(mm)20 シャンク高さH(mm)20 ゲージインサートSN_120408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする