ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MTGN 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25224518
品番
MTGNR1616H16
参考基準価格(税別)
¥13,470
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径ホルダー。MTGN90°
勝手
右
寸法F(mm)
20
全長L1(mm)
100
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
36
形状
三角形
寸法LH(mm)
32
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
ゲージインサート
TN_160408