旋削ホルダー MTGN 90°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25224527 品番 MTGNR2525M16
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外径ホルダー。MTGN90°

勝手 寸法F(mm)32 全長L1(mm)150 シャンク幅B(mm)32 シャンク高さH(mm)86 形状三角形 寸法LH(mm)32 切込み角Kr(°)90 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムKenloc(TM) ゲージインサートTN_160408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする