ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MSSN 45°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25224554
品番
MSSNR2020K12
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。MSSN45°
勝手
右
寸法F(mm)
25
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
20
形状
四角形
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
SN_120408