ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MTEN-S 60°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25224597
品番
MTENNS2020K16
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MTEN-S60°。ニュートラル
勝手
右
形状
三角形
切込み角Kr(°)
60
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
10
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
TN_160408