ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MTEN-S 60°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25224606
品番
MTENNS2525M16
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。MTEN-S60°。ニュートラル
勝手
右
形状
三角形
切込み角Kr(°)
60
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
12
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
TN_160408