ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MTAN-S 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25224624
品番
MTANRS2020K16
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。MTAN-S90°
勝手
右
形状
三角形
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
20.5
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
TN_160408