ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MDNN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25224825
品番
MDNNL3225P15
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。MDNN62.5°
勝手
左
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
62.5
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
12.5
全長L1(mm)
170
寸法LH(mm)
41
シャンク幅B(mm)
32
シャンク高さH(mm)
88
ゲージインサート
DN_150608