ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー MTFN 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25225026
品番
MTFNL2020K16
参考基準価格(税別)
¥14,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径ホルダー。MTFN90°
勝手
左
形状
三角形
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
Kenloc(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
25
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
TN_160408