※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
旋削ホルダー E-STFP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25225184
品番
E12QSTFPR11
参考基準価格(税別)
¥87,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。E-STFP90°。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
形状
三角形
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
11
寸法F(mm)
9
逃げ角(度)
2
全長L1(mm)
180
シャンク径D(Φmm)
12
最小加工径D(Φmm)
16
ゲージインサート
TP_110204