NG2094R K313 Top Notch 溝入れインサート NG ケナメタル 25225473

Top Notch 溝入れインサート NG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25225473品番NG2094R K313
参考基準価格(税別)¥12,750販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ

コーナーR(mm)0.19勝手最大切込深さ(mm)2.79幅W(mm)2.39インサートサイズ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする