NG3189R K313 Top Notch 溝入れインサート NG ケナメタル 25225525

Top Notch 溝入れインサート NG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25225525品番NG3189R K313
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ

コーナーR(mm)0.57勝手最大切込深さ(mm)3.81幅W(mm)4.8インサートサイズ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする