NG4189R K313 Top Notch 溝入れインサート NG ケナメタル 25225613

Top Notch 溝入れインサート NG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25225613品番NG4189R K313
参考基準価格(税別)¥20,150販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ

コーナーR(mm)0.57勝手最大切込深さ(mm)6.35幅W(mm)4.8インサートサイズ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする