ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの ねじ切り用
Thread Turning LT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25225796
品番
LSASR3232P16
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじ切り用ホルダー。外径用。LSA
勝手
右
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
170
シャンク幅B(mm)
32
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
LT16ER