ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの ねじ切り用
内径ホルダー LT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25226103
品番
A1020LSEL11
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじ切り用ホルダー。内径用。A-LSE
勝手
左
寸法F(mm)
7.3
全長L1(mm)
180
シャンク径D(Φmm)
20
首下長L2(mm)
25
最小加工径D(Φmm)
13
ゲージインサート
LT11NL