内径ホルダー LT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25226173 品番 A1620LSER16
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ねじ切り用ホルダー。内径用。A-LSE

勝手 寸法F(mm)11.7 全長L1(mm)180 シャンク径D(Φmm)20 首下長L2(mm)36 最小加工径D(Φmm)20 ゲージインサートLT16NR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする