ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの ねじ切り用
内径ホルダー LT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25226243
品番
A2532LSER16
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじ切り用ホルダー。内径用。A-LSE
勝手
右
寸法F(mm)
16.3
全長L1(mm)
250
シャンク径D(Φmm)
32
首下長L2(mm)
60
最小加工径D(Φmm)
29
ゲージインサート
LT16NR