ケナメタル
ISO インサート SNMA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
注文コード
25226277
品番
SNMA120408 K68
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状
正方形
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.7