ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの ねじ切り用
ねじ切りホルダー LT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25226654
品番
LSASR2525M16
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り用ホルダー。外径用
勝手
右
寸法F(mm)
25
全長L1(mm)
150
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
LT16ER