ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
Top Notchホルダー TOP NOTCH
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25226819
品番
E16RNNTOR2 KWH
参考基準価格(税別)
¥134,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
Top Notch用ホルダー。内径ボーリングバー。超硬シャンク
勝手
右
クランプシステム
Top Notch(TM)
寸法F(mm)
11
シャンク径D(Φmm)
16
最小加工径D(Φmm)
22
長さL1(mm)
200
ゲージインサート
N.2L