※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの ねじ切り用
内径ねじ切りホルダー LT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25226864
品番
E25TLSER16 KWH
参考基準価格(税別)
¥254,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ねじ切り用ホルダー。内径用。E-LSE。超硬シャンク
シャンク径D(Φmm)
25
最小加工径D(Φmm)
29
長さL1(mm)
300
首下径d2(mm)
15.8
勝手
右
ゲージインサート
LT16NR