※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ホルダー E-SCFP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
8
注文コード
25226889
品番
E08KSCFPL06A
参考基準価格(税別)
¥49,680
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
径ボーリングバー。E-SCFP90°。超硬シャンク。スルークーラント
シャンク径D(Φmm)
8
最小加工径D(Φmm)
11
寸法F(mm)
6
全長L1(mm)
125
形状
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
90
逃げ角(度)
8
チップ逃げ角(°)
11
ゲージインサート
CP_060204