※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ホルダー E-SCFP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シャンク径D(Φmm)
10
注文コード
25226898
品番
E10MSCFPR06A
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
径ボーリングバー。E-SCFP90°。超硬シャンク。スルークーラント
シャンク径D(Φmm)
10
最小加工径D(Φmm)
13
寸法F(mm)
7
全長L1(mm)
150
形状
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
90
逃げ角(度)
4
チップ逃げ角(°)
11
ゲージインサート
CP_060204