※寸法図

内径ホルダー E-STFP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シャンク径D(Φmm)10 逃げ角(度)4 注文コード25226943 品番E10MSTFPL11A
参考基準価格(税別)¥71,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は勝手・シャンク径D・逃げ角など8種類から選べます 他の種類を見る

内径ボーリングバー。E-STFP90°。スチールシャンク。クーラントスルー

最小加工径D(Φmm)13 シャンク径D(Φmm)10 寸法F(mm)7 全長L1(mm)150 形状三角形 勝手 クランプシステムスクリューオン 切込み角Kr(°)90 逃げ角(度)4 チップ逃げ角(°)11 ゲージインサートTP_110204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする