※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ホルダー E-SCLP 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25226995
品番
E12QSCLPR06 KWH
参考基準価格(税別)
¥87,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。E-SCLP95°。超硬シャンク
最小加工径D(Φmm)
16
シャンク径D(Φmm)
12
寸法F(mm)
9
全長L1(mm)
180
形状
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
95
逃げ角(度)
3
チップ逃げ角(°)
11
ゲージインサート
CP_060204