※寸法図

内径ホルダー E-SDUP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25227038 品番 E16RSDUPL07
参考基準価格(税別)¥121,400 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

内径ボーリングバー。E-SDUP93°。超硬シャンク。スルークーラント

最小加工径D(Φmm)20 シャンク径D(Φmm)16 寸法F(mm)11 全長L1(mm)200 形状ひし形55° 勝手 クランプシステムスクリューオン 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 ゲージインサートDP_070204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする