※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ホルダー E-SCLP 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25227047
品番
E16RSCLPR09
参考基準価格(税別)
¥121,400
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。E-SCLP95°。超硬シャンク
最小加工径D(Φmm)
20
シャンク径D(Φmm)
16
寸法F(mm)
11
全長L1(mm)
200
形状
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
95
逃げ角(度)
4
チップ逃げ角(°)
11
仕様
スルークーラント
ゲージインサート
CP_09T308