※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ホルダー E-SDUP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25227074
品番
E20SSDUPL11
参考基準価格(税別)
¥162,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。E-SDUP93°。超硬シャンク。スルークーラント
最小加工径D(Φmm)
25
シャンク径D(Φmm)
20
寸法F(mm)
13
全長L1(mm)
250
形状
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
逃げ角(度)
2
チップ逃げ角(°)
11
ゲージインサート
DP_11T308