※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ホルダー E-STFP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
20
逃げ角(度)
2
注文コード
25227083
品番
E20SSTFPR16
参考基準価格(税別)
¥162,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D・逃げ角
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。E-STFP90°。スチールシャンク。クーラントスルー
最小加工径D(Φmm)
25
シャンク径D(Φmm)
20
寸法F(mm)
13
全長L1(mm)
250
形状
三角形
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
90
逃げ角(度)
2
チップ逃げ角(°)
11
ゲージインサート
TP_16T308