ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 特殊形状
ISO インサート CPGM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
3.97
注文コード
25228194
品番
CPGH09T304 K313
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
厚さ(mm)
3.97
厚さS(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
9.67