旋削ホルダー MWLN 95°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード25229838 品番MWLNR2525M08H4
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は勝手など12種類から選べます 他の種類を見る

外径ホルダー。MWLN95°

勝手 寸法F(mm)32 全長L1(mm)150 寸法LH(mm)36 シャンク幅B(mm)25 形状六角形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムKenloc(TM) シャンク高さH(mm)25 ゲージインサートWN_080408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする