ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー PCBN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
25229847
品番
PCBNL4040S19
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。PCBN75°
勝手
左
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
Kenlever(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
35
全長L1(mm)
250
寸法LH(mm)
38
シャンク幅B(mm)
40
シャンク高さH(mm)
40
ゲージインサート
CN_190612