ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー PDJN 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
25229926
品番
PDJNL4025R15
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。PDJN93°
勝手
左
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
200
寸法LH(mm)
36
シャンク幅B(mm)
25
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenlever(TM)
シャンク高さH(mm)
40
ゲージインサート
DN_150608