ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー PDJN 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25229935
品番
PDJNR2020K11
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。PDJN93°
勝手
右
寸法F(mm)
25
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
30
シャンク幅B(mm)
20
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenlever(TM)
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
DN_110408