ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー PWLN 95°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
25229987
品番
PWLNL1616H06
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。PWLN95°
勝手
左
形状
六角形80°
寸法F(mm)
20
全長L1(mm)
100
寸法LH(mm)
14
シャンク幅B(mm)
16
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenlever(TM)
シャンク高さH(mm)
16
ゲージインサート
WN_060404