ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー A-PWLN 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形80°
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
20
注文コード
25231335
品番
A20SPWLNR06
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・シャンク径D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-PWLN95°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
クランプシステム
Kenlever(TM)
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
13
逃げ角(度)
14
全長L1(mm)
250
シャンク径D(Φmm)
20
最小加工径D(Φmm)
25
ゲージインサート
WN_060408