ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー PCSN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25231676
品番
PCSNL2525M12
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。PCSN45°
勝手
左
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
Kenlever(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
28
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
CN_120408