ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー PDNN 62,5°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25232069
品番
PDNNR2020K11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,470
この商品は
勝手
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。PDNN62.5°
勝手
右
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
62.5
クランプシステム
Kenlever(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
10
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
24
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
DN_110408