ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー PTGN 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
25232184
品番
PTGNL2525M22
参考基準価格(税別)
¥14,530
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。PTGN90°
勝手
左
形状
三角形
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
Kenlever(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
26
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
TN_220408