ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー PTFN 90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25232586
品番
PTFNR2020K16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,890
この商品は
勝手
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。PTFN90°
勝手
右
寸法F(mm)
25
全長L1(mm)
125
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
形状
三角形
寸法LH(mm)
20
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenlever(TM)
ゲージインサート
TN_160408