旋削ホルダー MTJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード25232717 品番MTJNL2020K16H4
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は勝手など9種類から選べます 他の種類を見る

外径ホルダー。MTJN93°

勝手 形状三角形 切込み角Kr(°)93 クランプシステムKenloc(TM) チップ逃げ角(°)0 寸法F(mm)25 全長L1(mm)125 寸法LH(mm)32 シャンク幅B(mm)20 シャンク高さH(mm)20 ゲージインサートTN_160408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする