ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
Fix-Perfect ホルダー 1.18 Toolholder
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25232805
品番
1.18025R315
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.18用
勝手
右
寸法F(mm)
32
長さL1(mm)
150
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
D2FIX15_R_