ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
Fix-Perfect ホルダー 1.18 Toolholder
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25232875
品番
1.18020R110
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.18用
勝手
右
寸法F(mm)
25
長さL1(mm)
125
シャンク幅B(mm)
20
切込み角Kr(°)
93
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
D2FIX11_R_