ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
Fix-Perfect ホルダー 1.17 75 Toolholder
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25232927
品番
1.17125L330
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.171…75°用
勝手
左
寸法F(mm)
17
長さL1(mm)
150
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
C2FIX15_L_