ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
Fix-Perfect ホルダー 1.38 Toolholder
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25232954
品番
1.38025L021
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.38…92°用
勝手
左
寸法F(mm)
32
長さL1(mm)
150
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
切込み角Kr(°)
92
ゲージインサート
D4FIX_L_